Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology LM24-B200S LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology LM24-B200S LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Dahua Technology LM24-B200S LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Dahua Technology LM24-B200S LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Dahua Technology LM24-B200S LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107318808
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     DHI-LM24-B200S
EAN/GTIN:
     6923172582614
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Leistungen
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1329718
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
612 mm
Verpackungstiefe
101 mm
Verpackungshöhe
405 mm
Paketgewicht
4000 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Stromadapter enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
539.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
46.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
320 mm
Gewicht (mit Ständer)
2740 g
Rahmenbreite (Seite)
3.1 mm
Rahmenbreite (oben)
3.1 mm
Rahmenbreite (unten)
15.9 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
6.5 ms
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dahua Technology
DHI-LM27-B200S
ab € 98,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.