Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohmann & Rauscher ReadyWrap Kompression Nylon, Polyurethan, Spandex Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lohmann & Rauscher ReadyWrap Kompression Nylon, Polyurethan, Spandex Schwarz
Lohmann & Rauscher ReadyWrap Kompression Nylon, Polyurethan, Spandex Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107327270
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     104445
EAN/GTIN:
     812645024224
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Merkmale
Typ
Kompression
Material
Nylon, Polyurethan, Spandex
Produktfarbe
Schwarz
Stretchtyp
Elastisch
Größe
L
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Velcro
Einfach zu bedienen
Ja
Angaben zum Material
61% Nylon, 33% Polyurethane, 6% Elastane (Spandex)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,04*
€ 191,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.