Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohmann & Rauscher ReadyWrap Kompression Nylon, Polyurethan, Spandex Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lohmann & Rauscher ReadyWrap Kompression Nylon, Polyurethan, Spandex Schwarz
Lohmann & Rauscher ReadyWrap Kompression Nylon, Polyurethan, Spandex Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107327399
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     104515
EAN/GTIN:
     812645024552
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
430 mm
Merkmale
Typ
Kompression
Material
Nylon, Polyurethan, Spandex
Produktfarbe
Schwarz
Stretchtyp
Elastisch
Größe
S
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Velcro
Einfach zu bedienen
Ja
Angaben zum Material
61% Nylon, 33% Polyurethane, 6% Elastane (Spandex)
Latexfrei
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,23*
€ 331,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,72*
€ 328,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,16*
€ 314,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,19*
€ 309,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,89*
€ 273,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.