Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota D31959 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Aktenkoffer Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota D31959 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Aktenkoffer Grün
Dicota D31959 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Aktenkoffer Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107328489
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14.1 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Grün
Markenkompatibilität
Universal
Schultergurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
310 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
360 x 245 x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche 14 zoll, laptop tasche, laptoptaschen 14 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.