Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66454 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66454 Video-Switch HDMI
DeLOCK 66454 Video-Switch HDMI
DeLOCK 66454 Video-Switch HDMI
DeLOCK 66454 Video-Switch HDMI
DeLOCK 66454 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107328494
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66454
EAN/GTIN:
     4043619664542
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
delock hdmi switch
hdmi switch
Mit diesem HDMI Switch von Delock können bis zu vier HDMI Geräte an zwei HDMI Monitoren, TVs oder Beamern betrieben werden. Mit der Taste am Gerät oder der Fernbedienung kann zwischen den HDMI Geräten umgeschaltet werden. Matrix Switch Jeder Eingang kann dabei auf jeden Ausgang geschaltet werden; so kann zu jedem Monitor die gewünschte Quelle gewählt werden. Auch die parallele Ausgabe einer Quelle auf zwei Bildschirme ist damit möglich. Downscaler Falls ein Monitor die hohe Auflösung nicht unterstützt, kann mit dem integrierten Downscaler das Bild von 4K auf 1080p skaliert werden. Audio Extraktor Mit dieser Funktion kann das Audiosignal aus einer HDMI Übertragung ausgekoppelt werden. Während das Bildsignal auf einem TV oder Monitor dargestellt wird, kann das Audiosignal digital (S/PDIF) oder analog (Stereo) an andere Geräte, wie z. B. Kopfhörer oder Surround Receiver, ausgegeben werden. Audio Return Channel (ARC) ARC kann auf Knopfdruck am Gerät oder auf der Fernbedienung aktiviert werden. Dann wird das Audiosignal des angeschlossenen TV Gerätes an den S/PDIF Anschlüssen des Switches ausgegeben.
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
AC-Adapter Eingangsstrom
0.3 A
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Stromverbrauch (max.)
4 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
6
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Optischer Audio-Digitalausgang
1
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
LED-Anzeigen
Ja
Bandbreite
600 MHz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HDCP-Version
1.4/2.2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.