Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 10776 Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 10776 Druckeretikett
HERMA 10776 Druckeretikett
HERMA 10776 Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107328736
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10776
EAN/GTIN:
     4008705107761
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Etiketten, speziell für Inkjetdrucker, auf A4-Blättern, selbstklebend. Aus hochwertigem gestrichenem Spezialpapier, 90 g/m² für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Alle Ausführungen mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gestanztes Etikett
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
88.9 mm
Etikettenhöhe
46.6 mm
Lieferumfang
Haftetiketten pro Blatt
12 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,29538* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
8805
ab € 24,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.