Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 10700 Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 10700 Druckeretikett
HERMA 10700 Druckeretikett
HERMA 10700 Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107328797
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10700
EAN/GTIN:
     4008705107006
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten aus naturweißem Recyclingpapier, auf A4-Blättern. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Ideal zum Adressieren und Kennzeichnen. Etikettenpapier aus 100 % Recyclingpapier. Hoher Weißegrad (ISO 97/CIE 133), ohne Chlorbleiche. Wasserbasierender lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenpapier ist zu 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier. Verpackung aus Recyclingkarton. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/buero-zuhause/vorlagen-software/.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gestanztes Etikett
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
25.4 mm
Etikettenhöhe
10 mm
Lieferumfang
Haftetiketten pro Blatt
189 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
10750
ab € 6,10*
Ähnlich
Herma
4549
ab € 21,82*
Ähnlich
Herma
4333
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.