| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-107328893 Herst.-Nr.: 10708 EAN/GTIN: 4008705107082 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Etiketten aus naturweißem Recyclingpapier, auf A4-Blättern. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Ideal zum Adressieren und Kennzeichnen. Etikettenpapier aus 100 % Recyclingpapier. Hoher Weißegrad (ISO 97/CIE 133), ohne Chlorbleiche. Wasserbasierender lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenpapier ist zu 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier. Verpackung aus Recyclingkarton. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/buero-zuhause/vorlagen-software/. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Gestanztes Etikett | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 210 mm | | Etikettenhöhe | 297 mm | Lieferumfang | Haftetiketten pro Blatt | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, kopieretiketten herma, beschriftungs etiketten, laserdruckerpapier a4 |
| | |
| |