| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-107329143 Herst.-Nr.: 10746 EAN/GTIN: 4008705107464 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Selbstklebende Etiketten aus naturweißem Recyclingpapier, auf A4-Blättern. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Ideal zum Adressieren und Kennzeichnen. Etikettenpapier aus 100 % Recyclingpapier. Hoher Weißegrad (ISO 97/CIE 133), ohne Chlorbleiche. Wasserbasierender lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenpapier ist zu 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier. Verpackung aus Recyclingkarton. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | ![](/p.gif) | Typ | Gestanztes Etikett | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | ![](/p.gif) | Klebetyp | Dauerhaft | ![](/p.gif) | Form | Abgerundetes Rechteck | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 192 mm | ![](/p.gif) | Etikettenhöhe | 61 mm | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 80 Stück(e) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket | 20 Blätter | ![](/p.gif) | Haftetiketten pro Blatt | 4 Stück(e) | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel | ![](/p.gif) | Enthält nicht | Säure, Lösungsmittel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Recycling-Etiketten, herma ordneretikett kurz/breit sk weiß, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |