Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konix Naruto 80381117963 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konix Naruto 80381117963 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß, Gelb
Konix Naruto 80381117963 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß, Gelb
Konix Naruto 80381117963 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß, Gelb
Konix Naruto 80381117963 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß, Gelb
Konix Naruto 80381117963 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß, Gelb
Konix Naruto 80381117963 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß, Gelb
Konix Naruto 80381117963 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß, Gelb
Konix Naruto 80381117963 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß, Gelb
Konix Naruto 80381117963 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß, Gelb
Konix Naruto 80381117963 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß, Gelb
Konix Naruto 80381117963 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß, Gelb
Konix Naruto 80381117963 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß, Gelb
Konix Naruto 80381117963 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß, Gelb
Konix Naruto 80381117963 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß, Gelb
Konix Naruto 80381117963 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß, Gelb
Konix Naruto 80381117963 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß, Gelb
Konix Naruto 80381117963 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß, Gelb
Konix Naruto 80381117963 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß, Gelb
Konix Naruto 80381117963 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß, Gelb
Konix Naruto 80381117963 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß, Gelb
Konix Naruto 80381117963 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß, Gelb
Konix Naruto 80381117963 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß, Gelb
Konix Naruto 80381117963 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107343799
Hersteller:
     Konix
Herst.-Nr.:
     80381117963
EAN/GTIN:
     3328170288958
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Experience: Trage ein ultraleichtes, universelles Headset, welches mit allen Konsolen, PCs und Mobilgeräten kompatibel ist. Mit seinen 40 mm Audio Treibern und einer Kopfhörerfrequenz von 20 Hz bis 20 kHz erlebst du einen facettenreichen Sound und tauchst vollständig in das Spiel ein.
Komfort: Das Headset wurde für optimalen Komfort entwickelt und bietet deswegen sehr weiche Ohrpolster aus Stoff und einen gepolsterten Kopfbügel für lange Gaming-Sessions.
Accessibility: Das Naruto Headset verfügt über ein hochklappbares Bügelmikrofon für kristallklare Kommunikation. Die Kopfhörer können per 3,5 mm Klinkenanschluss direkt mit dem Controllern verbunden werden. Die Lautstärkeanpassung erfolgt über die Fernbedienung am Kabel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
494 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
110 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Weiß, Gelb
Headset-Typ
Binaural
Name der Farbe
Ninja
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
2 m
Konzipiert für Kinder
Ja
Kabelfarbe
Orange
Einstellbares Kopfband
Ja
Kompatible Produkte
PS4, PS5,Xbox One,Xbox One X,Xbox Series S,Xbox Series X,Switch,Switch Lite,Switch modèle OLED
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit
54 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.