Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400126298 Zeitschriftenständer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford 400126298 Zeitschriftenständer Schwarz
Oxford 400126298 Zeitschriftenständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107343994
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400126298
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
4 Regale
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 30,042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,82*
€ 231,8358
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,14*
€ 227,4566
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 190,18*
€ 226,3142
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 189,54*
€ 225,5526
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,78*
€ 206,7982
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 172,90*
€ 205,751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,05*
€ 194,0295
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,21*
€ 178,7499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.