Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco SCD-38 USB Tragbarer CD-Player Schwarz, Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco SCD-38 USB Tragbarer CD-Player Schwarz, Grün, Weiß
Lenco SCD-38 USB Tragbarer CD-Player Schwarz, Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10734944
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     SCD-38USBGREEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
CD-Recorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LED
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Energiebedarf
230 V
Stromverbrauch (Standby)
0.8 W
Radio
Unterstützte Bänder
FM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1225 g
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Weiß
Playback MP3
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
UM-3
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
263 x 223 x 121 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.