Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 2400 M.2 2,05 TB PCI Express 4.0 QLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micron 2400 M.2 2,05 TB PCI Express 4.0 QLC NVMe
Micron 2400 M.2 2,05 TB PCI Express 4.0 QLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107350679
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDKBA2T0QFM-1BD1AABYYR
EAN/GTIN:
     649528934994
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (lesen)
0.15 W
Energieverbrauch (schreiben)
0.15 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
0.15 W
Energieverbrauch (idle)
0.0025 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2048 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
QLC
NVMe
Ja
Komponente für
Notebook/Game console
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.4
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
4500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4000 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
650000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
700000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,75*
€ 192,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.