| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-107365248 Herst.-Nr.: ES504088 EAN/GTIN: 5704174997498 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | | Reinigungs-Set | Ja | | Trocken abwischen | Ja | | Feucht abwischen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 70 g | | Verpackungsbreite | 100 mm | | Verpackungstiefe | 10 mm | | Verpackungshöhe | 192 mm | | Paketgewicht | 80 g | Sonstige Funktionen | Schnellstartübersicht | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | | Oberflächenlackierung | Glänzend | | Trockene Anwendung | Ja | | Blasenfreie Anwendung | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Rahmentyp | Rahmenlos | | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Technische Details | Verpackungsabmessungen (L x B x H) | 192 x 100 x 10 mm | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Galaxy Xcover Pro | | Maximale Bildschirmgröße | 6.3 " | | Mit Touchscreen kompatibel | Ja | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Härte | 9H | | Lichtdurchlässigkeit | 100 % | | Gerätetyp | Handy/Smartphone | | Dauerhafter Bildschirmschutz | Ja | | Vollständige Rahmenabdeckung | Ja | | Klebetyp | Vollklebstoff hinten | | Installationstyp | Vollständig klebend | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, estuff displayschutzfolie, samsung smartphone displayschutzfolie |
| | |
| |