Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic 44559 Taschenlampe Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wentronic 44559 Taschenlampe Schwarz LED
Wentronic 44559 Taschenlampe Schwarz LED
Wentronic 44559 Taschenlampe Schwarz LED
Wentronic 44559 Taschenlampe Schwarz LED
Wentronic 44559 Taschenlampe Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107369275
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     44559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Ideal für Arbeit, Freizeit, Sport, Camping, Angeln, Jagd und Pannenhilfe
Besonders zur dunklen Jahreszeit ist eine gute Sicht bei abendlichen Spaziergängen oder Ausflügen wichtig. Durch die starke Leuchtkraft unserer Taschenlampen können weite Flächen optimal ausgeleuchtet werden. So werden Hindernisse und Stolperfallen rechtzeitig erkennbar. Das handliche, stabile Gehäuse und die lange Leuchtdauer zeichnen die Goobay-Taschenlampen aus. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nur für Erwachsene geeignet
Ja
Merkmale
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
Akku
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
50000 h
Energieeffizienzklasse
A
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Steuerung
Tasten
Abnehmbarer Gurt
Ja
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampenleistung
20 W
109 W
Lichtleistung
1500 lm
Farbtemperatur
8000 K
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
300 m
Anzahl der Lichtmodi
3
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, SOS-Modus
Lichtfarbe
Kaltweiße
LED Typ
Cree XHP50.2
Dimmbar
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
171 mm
Gewicht
255 g
Kopfdurchmesser
45 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.