Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-TA 1252 7 1260 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-TA 1252 7 1260 W Edelstahl
ProfiCook PC-TA 1252 7 1260 W Edelstahl
ProfiCook PC-TA 1252 7 1260 W Edelstahl
ProfiCook PC-TA 1252 7 1260 W Edelstahl
ProfiCook PC-TA 1252 7 1260 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107373632
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501252
EAN/GTIN:
     4006160125207
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 4 scheiben
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
4
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Niveau, Drehregler
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
7
Extrabreiter Schlitz
Ja
Anzeigelicht
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Gummifüße
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
1260 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Maximale Eingangsleistung
1500 W
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Slot-Breite
40 mm
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.