Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-TA 1250 7 2 Scheibe(n) 750 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-TA 1250 7 2 Scheibe(n) 750 W Edelstahl
ProfiCook PC-TA 1250 7 2 Scheibe(n) 750 W Edelstahl
ProfiCook PC-TA 1250 7 2 Scheibe(n) 750 W Edelstahl
ProfiCook PC-TA 1250 7 2 Scheibe(n) 750 W Edelstahl
ProfiCook PC-TA 1250 7 2 Scheibe(n) 750 W Edelstahl
ProfiCook PC-TA 1250 7 2 Scheibe(n) 750 W Edelstahl
ProfiCook PC-TA 1250 7 2 Scheibe(n) 750 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107373634
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Niveau, Berührung
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
7
Extrabreiter Schlitz
Ja
Display
LED
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Gummifüße
Ja
Eingebautes Display
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
750 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Maximale Eingangsleistung
850 W
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
281 mm
Tiefe
157 mm
Höhe
181 mm
Gewicht
1300 g
Slot-Breite
40 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,245*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,895*
€ 34,38505
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,355*
€ 33,74245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,565*
€ 32,80235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,895*
€ 32,00505
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,245*
€ 27,66155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.