| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-107384984 Herst.-Nr.: SF501SGAF-GRN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Bügel der modernen 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 500 passen sich der individuellen Kopfform an und bieten dadurch jedem Träger sicheren Tragekomfort. Mit der 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 500 erhalten Sie einen modernen Augenschutz, der auf Komfort und Kompatibilität ausgelegt ist. Diese Schutzbrille mit ihrem schlanken, eleganten Look wiegt nur 22 g. Die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie garantiert komfortablen Sitz. Die geschlitzten Rippen sorgen für bequemen Druckausgleich und ermöglichen es den Bügeln, sich zu biegen und an die Kopfgröße des Trägers anzupassen. Durch die umschließenden Bügel wird der Druck nicht auf die Schläfen, sondern auf den weniger empfindlichen Hinterkopf ausgeübt. So ist die Schutzbrille leicht und angenehm zu tragen und bietet auch bei schnellen Kopfbewegungen sicheren Sitz. Durch die einstellbaren Ratschenbügel kann der Träger die Schutzbrille ganz einfach die Gesichtsform und die Brillenposition anpassen. Diese Brille kann gut mit Kapselgehörschützern kombiniert werden. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Schutzbrille | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | Montagearbeit, Bau-/Renovierungsarbeiten, Schleifarbeiten, Die Arbeit mit Chemikalien | ![](/p.gif) | 100% UVA- | Ja | ![](/p.gif) | Kratzfest | Ja | ![](/p.gif) | Nebelsicher | Ja | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | Material | Material | Polycarbonat (PC) | ![](/p.gif) | Objektivmaterial | Polycarbonat | Farbe | Produktfarbe | Schwarz, Grün | ![](/p.gif) | Objektivfarbe | Transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |