Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 69754800 Gaderobe Wand-montiert 10 Haken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 69754800 Gaderobe Wand-montiert 10 Haken Schwarz
WENKO 69754800 Gaderobe Wand-montiert 10 Haken Schwarz
WENKO 69754800 Gaderobe Wand-montiert 10 Haken Schwarz
WENKO 69754800 Gaderobe Wand-montiert 10 Haken Schwarz
WENKO 69754800 Gaderobe Wand-montiert 10 Haken Schwarz
WENKO 69754800 Gaderobe Wand-montiert 10 Haken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107407086
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69754800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Türregal
wenko türregal
türregal
Das praktische Türregal schafft vielseitig Stauraum an der Zimmertür oder Schranktür und bietet mit zahlreichen Haken und Halterungen praktische Aufhängemöglichkeiten für viele Utensilien. Im Schlafzimmer oder der Ankleide bietet die Türgarderobe Haken und Schlaufen für Tasche, Strickjacke oder Gürtel. Auch an der Eingangstür im Flur oder in der Diele macht die Garderobe eine gute Figur und schafft Platz auf kleinem Raum, für Schuhe, Schals und Jacken. Durch seine vielseitigen Halterungen ist das Türregal auch im Badezimmer ein sehr nützlicher Helfer. Es fasst Morgenmäntel, Handtücher, Haarbänder und vieles mehr. Die attraktive Aufmachung in elegantem Schwarz rundet das elegante Design des Wohnaccessoires aus pulverbeschichtetem Metall ab. Für die Montage kann das Regal einfach an der Tür (geeignet für Türfalz-Stärken von 2-4 cm) eingehängt werden, die sich weiterhin problemlos schließen lässt. Die Verschraubung an der Wand oder Tür ist ebenfalls möglich. Das obere Hakenendstück wird einfach an der Sollbruchstelle abgeknickt und in den vorgebohrten Löchern verschraubt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Rahmenmaterial
Metall
Anzahl Haken
10 Haken
Rahmenfarbe
Schwarz
Hakenmaterial
Metall
Farbe anderer Teile
Schwarz
Oberflächentyp
Matte
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
1505 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 13 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.