Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-206 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-206 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-206 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-206 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-206 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-206 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-206 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-206 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-206 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107412713
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     5015
EAN/GTIN:
     4260358125473
Suchbegriffe:
Solarkollektor
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
100 W
Leistung Solar-Panel
100 W
Solarmodul Spannung
18 V
Solarpanel Strom
5050 mA
USB Ausgangsspannung
12 V
USB Ausgangsstrom
3 A
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Verbindungstyp
MC4
Produktfarbe
Schwarz
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Zelleffizienz
22 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4000 g
Zusammengeklappte Breite
640 mm
Gefaltete Tiefe
535 mm
Zusammengeklappte Höhe
50 mm
entfaltete Weite
1280 mm
entfaltete Tiefe
535 mm
entfaltete Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,93*
€ 167,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.