Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-207 Solarmodul 21 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-207 Solarmodul 21 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-207 Solarmodul 21 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-207 Solarmodul 21 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-207 Solarmodul 21 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-207 Solarmodul 21 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-207 Solarmodul 21 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-207 Solarmodul 21 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-207 Solarmodul 21 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-207 Solarmodul 21 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-207 Solarmodul 21 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-207 Solarmodul 21 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107412719
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     5016
EAN/GTIN:
     4260358125480
Suchbegriffe:
Solarladegerät
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
21 W
Leistung Solar-Panel
21 W
Solarmodul Spannung
6 V
USB Ausgangsstrom
3 A
Stromstärke
3 A
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Gehäusematerial
Polyethylenterephthalat
Zelleffizienz
19 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Zusammengeklappte Breite
290 mm
Gefaltete Tiefe
30 mm
Zusammengeklappte Höhe
200 mm
entfaltete Weite
290 mm
entfaltete Tiefe
30 mm
entfaltete Höhe
810 mm
Weitere Suchbegriffe: Solartafel, Solarzelle, solar modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.