Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-215 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-215 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-215 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-215 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-215 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-215 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-215 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-215 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-215 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107412726
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     5024
EAN/GTIN:
     4260358125565
Suchbegriffe:
Solarkollektor
Solarladegerät
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
100 W
Leistung Solar-Panel
100 W
Solarmodul Spannung
18 V
Solarpanel Strom
5560 mA
USB Ausgangsspannung
5 V
USB Ausgangsstrom
2 A
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)
18 V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)
5.56 A
Leistungstoleranz
5 %
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8200 g
Zusammengeklappte Breite
570 mm
Gefaltete Tiefe
535 mm
Zusammengeklappte Höhe
66 mm
entfaltete Weite
1070 mm
entfaltete Tiefe
570 mm
entfaltete Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,49*
€ 210,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,64*
€ 209,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.