Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan 50 Falschgeld-Detektor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safescan 50 Falschgeld-Detektor Schwarz
Safescan 50 Falschgeld-Detektor Schwarz
Safescan 50 Falschgeld-Detektor Schwarz
Safescan 50 Falschgeld-Detektor Schwarz
Safescan 50 Falschgeld-Detektor Schwarz
Safescan 50 Falschgeld-Detektor Schwarz
Safescan 50 Falschgeld-Detektor Schwarz
Safescan 50 Falschgeld-Detektor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107427492
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     325672
EAN/GTIN:
     8717496332622
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
515 g
Merkmale
Unterstützte Währungen
Multi-Währung
Abfragung Type
Ultraviolett (UV)
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Ergonomie
Tragbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Leichtgewicht
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
131-0411
ab € 15,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.