Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 223891C Kunstdruckpapier Kunstpapier 2 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 223891C Kunstdruckpapier Kunstpapier 2 Blätter
Clairefontaine 223891C Kunstdruckpapier Kunstpapier 2 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107440308
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     223891C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Anhänger
Geschenkanhänger
Geschenk-Band
Geschenkband
Die kleine handliche Geschenkpapierrolle gibt es nun auch als umweltfreundliches Set, mit allem, was man für die Verpackung eines tollen Geschenks benötigt. Die insgesamt 6 Sets bestehen aus: 2 Rollen Tiny Rolls aus Kraftpapier 70g (je 5x0,35m), 1 Rolle Geschenkband aus Papier (20m) und 10 vorgestanzten Geschenketiketten, die in die Rückseite der Verpackung eingearbeitet sind. Die Sets sind komplett plastikfrei und recycelbar. In Blisterverpackung, made in France.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
350 mm
Rollenlänge
5 m
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
2 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
223890C
ab € 4,83*
Sonstiges
Clairefontaine
223892C
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.