Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GSSHX1 Internes Solid State Drive 2 TB PCI Express NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GSSHX1 Internes Solid State Drive 2 TB PCI Express NVMe
Getac GSSHX1 Internes Solid State Drive 2 TB PCI Express NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107453003
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GSSHX1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Der primäre Speicher mit Gehäuse für das Getac B360 lässt sich einfach installieren und ermöglicht es Ihnen, vertrauliche Daten zu entfernen, wenn das Gerät zum Kundendienst geschickt wird.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Grau
Merkmale
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Komponente für
Laptop
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
110.5 mm
Höhe
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.026,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,08*
€ 1.345,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,98*
€ 1.325,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,93*
€ 1.289,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,01*
€ 1.220,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.