Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe Rubber extension cable for the construction site, black Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS Schwabe Rubber extension cable for the construction site, black Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Schwarz
AS Schwabe Rubber extension cable for the construction site, black Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107476587
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60383
EAN/GTIN:
     4011160603839
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
H07RN-F
Stromverlängerungskabel
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
10 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Sicherheitsverschluss
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Gehäusematerial
Gummi
Produktfarbe
Schwarz
Wetterfestigkeit
Ja
Empfohlene Platzierung
Universal
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60371
ab € 13,44*
Ähnlich
as - Schwabe
60335
ab € 22,42*
Ähnlich
as - Schwabe
60336
ab € 28,73*
Ähnlich
as - Schwabe
60370
ab € 30,75*
Ähnlich
as - Schwabe
60384
ab € 52,62*
Ähnlich
as - Schwabe
60375
ab € 55,82*
Ähnlich
as - Schwabe
60340
ab € 63,99*
Ähnlich
as - Schwabe
60341
ab € 103,39*
Ähnlich
as - Schwabe
60372
ab € 9,66*
Ähnlich
as - Schwabe
60382
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.