Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Rivacase 5361 Notebooktasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Burgund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107506114
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     5361 BURGUNDY RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Technische Details
Muster
Kein Muster
Saison
Alle Jahreszeiten
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester, Polyurethan
Produkthauptfarbe
Burgund
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Anzahl von Fächern
1
Außentaschen
Seitentasche
Schultergurt
Ja
Regenabdeckung
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
630 mm
Gewicht
980 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
290 x 430 x 40 mm
Volumen (l)
30 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, 17 zoll laptoprucksack, notebook-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.