Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 044480 Weinglas 560 ml Universelles Weinglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 044480 Weinglas 560 ml Universelles Weinglas
LEONARDO 044480 Weinglas 560 ml Universelles Weinglas
LEONARDO 044480 Weinglas 560 ml Universelles Weinglas
LEONARDO 044480 Weinglas 560 ml Universelles Weinglas
LEONARDO 044480 Weinglas 560 ml Universelles Weinglas
LEONARDO 044480 Weinglas 560 ml Universelles Weinglas
LEONARDO 044480 Weinglas 560 ml Universelles Weinglas
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107581010
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     044480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Caipirinha Becher
Caipirinhabecher
Cocktail-Becher
Cocktailbecher
Das edle Aperitifglas aus der Serie PRESENTE sorgt für puren Genuss. Mit dekorativem Aufdruck. Mit seiner geometrischen Form wirkt dieses Glas sehr edel. Lassen Sie sich von italienischem Flair begeistern: Leonardo zaubert ein positives und leichtes Lebensgefühl in Ihr Zuhause. Tolle Qualität: Mit dauerhafter Brillanz und Transparenz überzeugen Teqton Produkte dank der verbesserten Oberflächenhärte. Dies macht sie sehr langlebig und kratzfest. Einfach alltagstauglich: Das PRESENTE Aperitifglas ist spülmaschinengeeignet. Warum noch lange zögern? Nicht lange warten, einfach bestellen. Eine schöne Geschenkidee!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Universelles Weinglas
Form
Tulpenglas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
PRESENT
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
560 ml
Glas-Höhe
245 mm
Glasschalendurchmesser
95 mm
Glasfußdurchmesser
80 mm
Gewicht
180 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.