Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics 11-62450 Fernglas Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics 11-62450 Fernglas Blau
Bresser Optics 11-62450 Fernglas Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10772786
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     11-62450
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Produktfarbe
Blau
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
180 x 65 x 190 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
810 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.