Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics 15-51156 Fernglas Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics 15-51156 Fernglas Grün
Bresser Optics 15-51156 Fernglas Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10772805
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     15-51156
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
11 x
Objektivdurchmesser
56 mm
Produktfarbe
Grün
Naheinstellgrenze
9 m
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
200 x 70 x 203 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,35*
€ 178,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.