Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAW Patrol , Aqua Pups - Basis Fahrzeug Spielzeugauto im Hammerhai-Design mit Rubble Welpenfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAW Patrol , Aqua Pups - Basis Fahrzeug Spielzeugauto im Hammerhai-Design mit Rubble Welpenfigur
PAW Patrol , Aqua Pups - Basis Fahrzeug Spielzeugauto im Hammerhai-Design mit Rubble Welpenfigur
PAW Patrol , Aqua Pups - Basis Fahrzeug Spielzeugauto im Hammerhai-Design mit Rubble Welpenfigur
PAW Patrol , Aqua Pups - Basis Fahrzeug Spielzeugauto im Hammerhai-Design mit Rubble Welpenfigur
PAW Patrol , Aqua Pups - Basis Fahrzeug Spielzeugauto im Hammerhai-Design mit Rubble Welpenfigur
PAW Patrol , Aqua Pups - Basis Fahrzeug Spielzeugauto im Hammerhai-Design mit Rubble Welpenfigur
PAW Patrol , Aqua Pups - Basis Fahrzeug Spielzeugauto im Hammerhai-Design mit Rubble Welpenfigur
PAW Patrol , Aqua Pups - Basis Fahrzeug Spielzeugauto im Hammerhai-Design mit Rubble Welpenfigur
PAW Patrol , Aqua Pups - Basis Fahrzeug Spielzeugauto im Hammerhai-Design mit Rubble Welpenfigur
PAW Patrol , Aqua Pups - Basis Fahrzeug Spielzeugauto im Hammerhai-Design mit Rubble Welpenfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107728663
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6066158
EAN/GTIN:
     778988446737
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Alle bereit machen für spannende Rettungsabenteuer unter Wasser! Mit dem coolen Aqua Pups Basis Fahrzeug und 1 Rubble Welpenfigur im Taucheranzug können kleine PAW Patrol Fans ab 3 Jahren die neuen Abenteuer aus der Animationsserie authentisch nachspielen. Schauplatz der Unterwasser-Missionen ist Puplantis: Die Fellnasen schlüpfen in ihre authentische Taucherausrüstung und bilden die neue Wasserpatrouille. Das Basis Fahrzeug ist einem Hammerhai nachempfunden und ca. 23 cm lang. Die enthaltene Rubble Welpenfigur im Maßstab der Hero Pups ist ca. 6 cm groß und verfügt über einen beweglichen Kopf, ist ansonsten aber steif. Rocky kann in das Aqua Pups Fahrzeug gesetzt, das Visier geschlossen werden, um die Flossen auszuklappen und los geht’s zur Rettungsmission. Jeweils separat erhältlich sind die Themed Basis Fahrzeuge von Chase, Marshall, Skye, Rocky und Zuma. Für noch mehr Spaß mit den Lieblingsszenen aus PAW Patrol gibt es auch den Aqua Pups Whale Patroller als Teamfahrzeug, sowie thematische Hero Pups Figuren-Sets mit jeweils 1 Welpe und 1 Meerestier (jeweils separat erhältlich).

Inhalt: 1 Rettungsfahrzeug, 1 Rubble-Figur
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260.35 mm
Verpackungstiefe
98.552 mm
Verpackungshöhe
241.3 mm
Paketgewicht
376.481 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
266.7 mm
Höhe des Versandkartons
254 mm
Volumen Hauptkarton
486000 cm³
Merkmale
Produkttyp
Fahrzeug
Produktfarbe
Grau, Gelb
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.