Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 21338 Flur, Stange Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 21338 Flur, Stange Stahl Schwarz
König & Meyer 21338 Flur, Stange Stahl Schwarz
König & Meyer 21338 Flur, Stange Stahl Schwarz
König & Meyer 21338 Flur, Stange Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107802703
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     21338-000-55
EAN/GTIN:
     4016842202089
Suchbegriffe:
Distanzrohr
distanzrohr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhenverstellung
Ja
Höhe (min)
1040 mm
Höhe (max)
1605 mm
Gewicht
3453 g
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
1130 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Verpackungsbreite
180 mm
Paketgewicht
3500 g
Merkmale
Platzierung
Flur, Stange
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.