Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Pure Pop DT2024 Tragbare Dampfbürste 0,07 l 1300 W Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Pure Pop DT2024 Tragbare Dampfbürste 0,07 l 1300 W Grün
Tefal Pure Pop DT2024 Tragbare Dampfbürste 0,07 l 1300 W Grün
Tefal Pure Pop DT2024 Tragbare Dampfbürste 0,07 l 1300 W Grün
Tefal Pure Pop DT2024 Tragbare Dampfbürste 0,07 l 1300 W Grün
Tefal Pure Pop DT2024 Tragbare Dampfbürste 0,07 l 1300 W Grün
Tefal Pure Pop DT2024 Tragbare Dampfbürste 0,07 l 1300 W Grün
Tefal Pure Pop DT2024 Tragbare Dampfbürste 0,07 l 1300 W Grün
Tefal Pure Pop DT2024 Tragbare Dampfbürste 0,07 l 1300 W Grün
Tefal Pure Pop DT2024 Tragbare Dampfbürste 0,07 l 1300 W Grün
Tefal Pure Pop DT2024 Tragbare Dampfbürste 0,07 l 1300 W Grün
Tefal Pure Pop DT2024 Tragbare Dampfbürste 0,07 l 1300 W Grün
Tefal Pure Pop DT2024 Tragbare Dampfbürste 0,07 l 1300 W Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107935453
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     DT2024E1
EAN/GTIN:
     3121040088500
Suchbegriffe:
Dampfbürste
Dampfglätter
Kleidungsdampfer
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1300 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
710 g
Verpackungsbreite
78 mm
Verpackungstiefe
338 mm
Verpackungshöhe
159 mm
Paketgewicht
1091 g
Merkmale
Gerätetyp
Tragbare Dampfbürste
Fassungsvermögen Wassertank
0.07 l
Anwärmdauer
0.25 min
Produktfarbe
Grün
Vertikale Dampffunktion
Ja
Steuerung
Tasten
Griff-Steuerelemente
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Art des Ein-/Ausschalters
Handschalter
Autonomie
0.066 h
Wasserstandsanzeige
Ja
Konstante Dampfleistung
20 g/min
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Boiler innen
Ja
Kabellänge
2 m
Laufzeit
4 min
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.