Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus HDMI Splitter, 1x2, 4K / 30 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus HDMI Splitter, 1x2, 4K / 30 Hz
Digitus HDMI Splitter, 1x2, 4K / 30 Hz
Digitus HDMI Splitter, 1x2, 4K / 30 Hz
Digitus HDMI Splitter, 1x2, 4K / 30 Hz
Digitus HDMI Splitter, 1x2, 4K / 30 Hz
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-3653
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-45340
EAN/GTIN:
     4016032483656
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
Verteilt ein HDMI-Eingangssignal auf zwei Ausgabedisplays bei einer maximalen Auflösung von 4K2K/30Hz

- Ausgabe eines HDMI-Eingangsginals auf zwei Ausgabedisplay, zeitgleich in 4K/30Hz
- EDID-Support (2 Modi) - 1: Copy - HDMI-Ausgang 1 / 2: Auto Mode - Compare & Create HDMI-Ausgang 1 & 2
- HDMI 1.4b
- HDCP 1.4
- Video-Bandbreite: 2,97 Gbps
- Kompaktes Design für einfache und flexible Installation

Verteilt ein HDMI-Eingangssignal auf zwei Ausgabedisplays. Unterstützt wird eine maximale Auflösung von 4K2K/30Hz. Über den EDID-Umschalter können zwei Modi gewählt werden (Copy: HDMI-Ausgang 1 / Auto Mode: Vergleicht HDMI-Ausgang 1&2 automatisch und fügt eine neue EDID zusammen und spielt diese zum HDMI-Eingang zurück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
125 g
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
281.75 g
Verpackungsvolumen
798.525 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
HDMI-Version
1.4b
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Datenübertragungsrate
2.97 Gbit/s
Einfache Installation
Ja
Plug
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
445 mm
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
85437090
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
11
pro Stück
€ 2,90*
ab € 18,09*
€ 23,93*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 18,06*
€ 23,94*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 18,57*
€ 24,48*
3 Tage
9
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,69*
€ 27,13*
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,78*
€ 27,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.