Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS802M M.2 32 GB Serial ATA III MLC NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107941370
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GMTS802M
EAN/GTIN:
     760557855736
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
15 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
2.64 W
Energieverbrauch (idle)
0.41 W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
32 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC NAND
Komponente für
PC/Laptop
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB)
75000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
75000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
530 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
460 MB/s
M.2-Schlüssel-ID
B+M
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Externer DDR-Cache
Ja
Daten Aufbewahrung
3 Jahr(e)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
2,6
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Vibrationsbeständig
TBW-Bewertung
2360
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.