Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric IMT33161 Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric IMT33161 Verlängerungskabel
Schneider Electric IMT33161 Verlängerungskabel
Schneider Electric IMT33161 Verlängerungskabel
Schneider Electric IMT33161 Verlängerungskabel
Schneider Electric IMT33161 Verlängerungskabel
Schneider Electric IMT33161 Verlängerungskabel
Schneider Electric IMT33161 Verlängerungskabel
Schneider Electric IMT33161 Verlängerungskabel
Schneider Electric IMT33161 Verlängerungskabel
Schneider Electric IMT33161 Verlängerungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107956294
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT33161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 40m
gartenkabeltrommel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
12000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
439 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
355 mm
Gewicht
9560 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,66*
€ 357,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,88*
€ 353,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,65*
€ 336,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,15*
€ 315,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,47*
€ 284,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.