Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Games HMY49 Brettspiel UNO Party Kartenspiel Abwurf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Games HMY49 Brettspiel UNO Party Kartenspiel Abwurf
Games HMY49 Brettspiel UNO Party Kartenspiel Abwurf
Games HMY49 Brettspiel UNO Party Kartenspiel Abwurf
Games HMY49 Brettspiel UNO Party Kartenspiel Abwurf
Games HMY49 Brettspiel UNO Party Kartenspiel Abwurf
Games HMY49 Brettspiel UNO Party Kartenspiel Abwurf
Games HMY49 Brettspiel UNO Party Kartenspiel Abwurf
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107959021
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HMY49
EAN/GTIN:
     194735135769
Suchbegriffe:
Brettspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Uno Kartenspiel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Abwurf
Minimale Anzahl an Spielern
6
Maximale Anzahl an Spielern
16
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Name des Spiels
UNO Party
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Multi
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Papier
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
170 mm
Volumen Hauptkarton
10700 cm³
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735135766
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
29637 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
31754 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
560 g
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
50 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152.4 mm
Verpackungstiefe
60.3 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
608.7 g
Verpackungsvolumen
2101.8151 cm³
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
84 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
1188 Monat( e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Uno Spielkarten, brettspiele
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.