Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO 9047 W 2 Waffel(n) 1400 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO 9047 W 2 Waffel(n) 1400 W Silber
Domo DO 9047 W 2 Waffel(n) 1400 W Silber
Domo DO 9047 W 2 Waffel(n) 1400 W Silber
Domo DO 9047 W 2 Waffel(n) 1400 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10796275
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9047W
EAN/GTIN:
     5411397009524
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
domo waffelautomat
waffelautomat
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1400 W
Technische Details
Anzahl der Waffeln
2 Waffel(n)
Waffelform
Rechteck
Produktfarbe
Silber
Backenoberfläche
26 mm
Gehäusematerial
Metall
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMO
155
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.