Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 395330 Netzwerkgerätegehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 395330 Netzwerkgerätegehäuse
CUC Exertis Connect 395330 Netzwerkgerätegehäuse
CUC Exertis Connect 395330 Netzwerkgerätegehäuse
CUC Exertis Connect 395330 Netzwerkgerätegehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108001862
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     395330
EAN/GTIN:
     k.A.
Installation innerhalb der Anschlussbox auf einer Schiene oder als Wandmontage mit sichtbarer Verkabelung. Konzipiert für FTTH-Anwendungen, ob im Neubau oder bei Renovierungsarbeiten. Eigenschaften:
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Indoor
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.