Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 85194 Tasse Durchscheinend Universal 10 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 85194 Tasse Durchscheinend Universal 10 Stück(e)
Papstar 85194 Tasse Durchscheinend Universal 10 Stück(e)
Papstar 85194 Tasse Durchscheinend Universal 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2813-374-4597
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85194
EAN/GTIN:
     4002911956533
Suchbegriffe:
Emaille Becher
Mehrweg-Becher
Mehrwegbecher
mehrwegbecher
Mehrweg - Trinkbecher aus PP (Polypropylen) - Füllinhalt: 0,2 l - Durchmesser: 6,5 cm - Höhe: 11,4 cm - transluzent - unzerbrechlich - mit Stapelkante und Füllstrich - hitzebeständig bis 100°C - Spülmaschinengeeignet - Tiefkühlfest
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
114 mm
Durchmesser
65 mm
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.2 l
Produktfarbe
Durchscheinend
Material
Polypropylen
Produkttyp
Tasse
Zweck
Universal
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Bruchfest
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,70*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 7,90*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,55*
€ 9,06*
7 Tage
32
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,59*
€ 9,82*
1 Tag
17
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 10,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,528* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 134,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
85195
ab € 5,68*
Sonstiges
PAPSTAR
85196
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.