Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Capture CA-18489 Druckeretikett Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture CA-18489 Druckeretikett Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108140653
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     CA-18489
EAN/GTIN:
     5715063010891
Suchbegriffe:
Nylonband
nylonband
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Typ
Etikettenrolle
Format
Rolle
Material
Nylon
Reißfest
Ja
Kompatible Produkte
DYMO Rhino 4200, DYMO Rhino 5200, DYMO Rhino 6000, ILP, RhinoPro 5000
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
19 mm
Bogenlänge
350 mm
Gewicht
50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.