Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5245272 Kabeladapter USB-C Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108169927
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5245272
EAN/GTIN:
     4064161232065
RF-5245272

Renkforce USB4 kompatibler USB-C-Winkeladapter, 40 Gbps, 5A
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Metall
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-C
Anschluss 2
USB-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.