Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 23875100 Seifenspender 0,185 l Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 23875100 Seifenspender 0,185 l Schwarz, Weiß
WENKO 23875100 Seifenspender 0,185 l Schwarz, Weiß
WENKO 23875100 Seifenspender 0,185 l Schwarz, Weiß
WENKO 23875100 Seifenspender 0,185 l Schwarz, Weiß
WENKO 23875100 Seifenspender 0,185 l Schwarz, Weiß
WENKO 23875100 Seifenspender 0,185 l Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108177026
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23875100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Die Bad-Accessoire Serie Classic Plus Black aus Stahl ist mit einer schwarzen Spezial-Beschichtung versehen, die hochwertigen Rostschutz bietet. Der nachfüllbare Pump-Seifenspender im Industrial Style hat ein Fassungsvermögen von ca. 185 ml. Durch leichten Druck auf den Dosierkopf wird die gewünschte Portion Flüssigseife abgegeben. Der abnehmbare, weiße Becher aus Kunststoff lässt sich leicht reinigen. Ideal für Küche und Bad. Im Lieferumfang sind Schrauben & Dübel enthalten. Alternativ bietet das System 3 weitere Befestigungsmöglichkeiten - ohne bohren - an. Separat erhältlich sind diese Adapter: Variante 1: Vacuum-Loc Adapter (Artnr.: 23891100) Das Vakuum-Saugsystem ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen und starken Halt auf luftundurchlässigen, ebenen und leicht unebenen Oberflächen. Variante 2: Turbo-Loc Adapter (Artnr.: 23889100) Die Turbo-Loc Befestigung ist ein Spezial-Klebepadsystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Variante 3: Power-Loc Adapter (Artnr.: 23890100) Das Power-Loc Kammer-Klebesystem zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das System hält auf rauem und leicht unebenem Untergrund. Für eine Variante ohne bohren , bestellen Sie separat den entsprechenden Adapter. Oder nutzen Sie das beiliegende Befestigungsmaterial. Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
165 mm
Technische Details
Platzierung
Wand
Fassungsvermögen
0.185 l
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Korrosionsbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.