Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 39244 maßstabsgetreue modell Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 39244 maßstabsgetreue modell Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Märklin 39244 maßstabsgetreue modell Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Märklin 39244 maßstabsgetreue modell Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Märklin 39244 maßstabsgetreue modell Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Märklin 39244 maßstabsgetreue modell Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108206897
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     39244
EAN/GTIN:
     4001883392448
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
Personenwagen H0
Personenwagen Z
Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Licht- und Soundfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. 4 Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus Metall. Rauchsatz aus 72270 ist serienmäßig eingebaut. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal an Lok und Tender sowie eingebauter Rauchsatz konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Zusätzlich ist eine Führerstandbeleuchtung digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Verstellbare Kupplung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Am Tender kinematikgeführte Kurzkupplung mit NEM-Schacht. Befahrbarer Mindestradius 437,5 mm. Bremsschläuche, Heizkupplung und Schraubenkupplungsimitation liegen bei. Zusätzlich liegt ein Rahmen ohne Radaussparung für die Nachlaufachse bei, der z.B. für die Vitrine gegen den serienmäßig eingebauten Rahmen der Nachlaufachse getauscht werden kann. Länge über Puffer 30,4 cm. Das passende Schnellzugwagen-Set "EDELWEISS", mit neukonstruierten Reisezugwagen, finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 42470. Dieses Modell finden Sie in Gleichstrom-Ausführung im Trix H0-Sortiment unter der Artikelnummer 25241.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Modell einer Schnellzuglokomotive
Bauart
Vormontiert
Maßstab
HO (1:87)
Ursprünglicher Modellname
EST 241 004
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Weitere Suchbegriffe: dampflok h0 märklin, dampflok h0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 460,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,28*
€ 701,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,71*
€ 694,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 533,01*
€ 634,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,59*
€ 602,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,13*
€ 577,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,49*
€ 547,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.