| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-108206912 Herst.-Nr.: 42177 EAN/GTIN: 4001883421773 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verstellbare Puffer. Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel von 3x Weiß auf 1x Rot über Schleppschalter, analog und digital funktionsfähig. Spitzensignal mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Führerstand mit Inneneinrichtung. Kulissengeführte Kurzkupplung am Wagenende ohne Führerstand. Vorbereitet für stromführende Kupplungen 7319 oder stromführende Kurzkupplungen 72020/72021 sowie zum Einbau der Innenbeleuchtung 73150. Länge über Puffer 27,5 cm. Mit dem InterCity-Steuerwagen können die beiden Schnellzugwagen-Sets 42153 und 42154 ergänzt werden. Die passende Elektrolokomotive der Serie 460 finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39463. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 275 mm | Merkmale | Produkttyp | Zugmodell | ![](/p.gif) | Bauart | Vormontiert | ![](/p.gif) | Maßstab | HO (1:87) | ![](/p.gif) | Ursprünglicher Modellname | Mark IV Type Bt | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Material | Metall, Kunststoff | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Beleuchtung | Ja | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |