Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D349122 Herst.-Nr.: 42154 EAN/GTIN: 4001883421544 |
| |
|
| | |
| Vorbild: 2 Reisezugwagen der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS). Einheitswagen Typ EW IV A, 1. Klasse. Gestaltung im aktuellen InterCity-Design, mit markant roten Türen. Aktueller Betriebszustand. Beide Wagen mit verstellbaren Puffern. Vorbereitet für stromführende Kupplungen 7319 oder stromführende Kurzkupplungen 72020/72021 sowie zum Einbau der Innenbeleuchtung 7330. Beide Wagen mit unterschiedlichen Betriebsnummern und einzeln verpackt. Zusätzliche Umverpackung. Gesamtlänge über Puffer 53,0 cm. Gleichstromradsatz je Wagen E700580. Die passende Elektrolokomotive der Serie 460 finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39463. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 550 mm | Merkmale | Produkttyp | Zugmodell | | Bauart | Vormontiert | | Maßstab | 1:87 | | Ursprünglicher Modellname | Mark IV Type A | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 84,66* | € 132,39* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 109,26* | € 132,40* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 164,27* | € 193,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|