Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl Aria 1 RGB Schwarz Stirnband-Taschenlampe Krypton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petzl Aria 1 RGB Schwarz Stirnband-Taschenlampe Krypton
Petzl Aria 1 RGB Schwarz Stirnband-Taschenlampe Krypton
Petzl Aria 1 RGB Schwarz Stirnband-Taschenlampe Krypton
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108207433
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     E069BA00
EAN/GTIN:
     3342540840164
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasserfest
Ja
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
2 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Akku
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
LR03/AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
110 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
2 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Duraluminium
Steuerung
Tasten
Einstellbares Kopfband
Ja
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Beleuchtung
Lampentyp
Krypton
Anzahl Lampe(n)
2 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
5
Lichtleistung
450 lm
Lichtleistung (min.)
4 lm
Lichtleistung (max.)
450 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
5 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
75 m
Taschenlampenleuchtmodi
Stoboskopmodus, Turbo
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
105 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.