Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Sesamstrasse: Memo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Sesamstrasse: Memo
Schmidt Spiele Sesamstrasse: Memo
Schmidt Spiele Sesamstrasse: Memo
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108257629
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     51451
EAN/GTIN:
     4001504514518
Suchbegriffe:
Kindergarten-Spiele
Kindergartenspiele
Vorschul-Spiele
Vorschulspiele
Sesamstrasse®: Memospiel als Reisepiel ab 3 Jahre Der Klassiker unter den Gedächtnisspielen: Mit 24 bunten Karten können schon kleine Fans der Sesamstraße auf die Suche nach gleichen Bildpaaren gehen. Sie Entdecken dabei die Stars der Sesamstraße und trainieren ganz nebenbei und spielerisch ihr Gedächtnis. Spielmaterial: ■ 1 Spielanleitung ■ 24 Karten Spielziel: Wo versteckten sich Elmo, Graf Zahl und co? Jetzt ist ein gutes Gedächnis gefragt. Gewonnen hat, wer am Schluss die meisten Kartenpaare gefunden hat. Die Kultserie „Sesamstraße®“ wird 50 Jahre alt Die Sesamstraße feiert 2023 ihren 50. Geburtstag im deutschen TV – und wir feiern mit! Wer? Wie? Was? Wieso? Weshalb? Warum? Ein Ort voller Lachen und Lernen. Die Sesamstraße ist eine der erfolgreichsten Fernsehserien für Kinder im Vorschulalter. Egal ob Ernie, Bert, Krümelmonster oder Elmo, die bekannte Charaktere sorgen im Spiel, Puzzle und als Plüsch für viel Freude. „Wer? Wie? Was? Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm.“ Die Sesamstraße® gehört sicherlich zu den bekanntesten Straßen der Fernsehlandschaft. Seit 1973 teilen Ernie, Bert, Krümelmonster & Co. lehrreiche Geschichten und Erlebnisse aus ihrem Leben. Kinder (und manch erwachsener Fan) verfolgen dies nicht nur mit staunenden Augen und offenen Ohren, sondern lernen vor allem noch so einiges dabei. Zur Feier des Jubiläums wird die Lizenzwelt von Schmidt Spiele um die Sesamstraße® erweitert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Speicher
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Name des Spiels
Sesamstrasse: Memo
Spielzeit
10 min
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Anzahl der Karten
24 Stück(e)
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr!
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Gedächtnistraining
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
184 mm
Verpackungshöhe
39 mm
Paketgewicht
200 g
Verpackungsmaterial
Metall
Weitere Suchbegriffe: kindergarten spiele
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.