Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Sesamstrasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Sesamstrasse
Schmidt Spiele Sesamstrasse
Schmidt Spiele Sesamstrasse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108257824
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     40640
EAN/GTIN:
     4001504406400
Suchbegriffe:
Brettspiele
Kindergarten-Spiele
Kindergartenspiele
Vorschul-Spiele
Sesamstrasse®: Lernspielsammlung (4 Spiele) Wer? Wie? Was? Mit diesem Lernspielkoffer werden so einige Fragen beantwortet. Die Sesamstraßen-Stars zeigen auf spielerische Weise das ABC, die Zahlen von 1-13 sowie die Farben. In dem praktischen und stabilen Köfferchen ist ein ABC-Zug, ein Lerne zählen, ein Leiterspiel sowie ein Mensch ärgere Dich nicht® Kids enthalten. 1. Spiel: Lerne zählen: Der Lern- und Spielspaß rund die Zahlen von 1 - 13 für alle, die die Sesamstraße lieben. 2. Spiel: ABC Zug: Lern-Spielspaß mit dem Alphabet. 3. Spiel: Mensch ärgere Dich nicht® Kids Der große Spielklassiker in der Frabversion für Kinder ab 4 Jahren. 4. Spiel: Leiterspiel Ein spannendes Laufspiel für 2-4 Kinder ab 3 Jahren. Spielmaterial: 1 Spielanleitung für alle 4 Spiele Lerne zählen ■ 13 Kartenpaare ABC Zug ■ 1 x Lokomotive ■ 7 Waggonketten Mensch ärgere Dich nicht® Kids ■ 1 Spielbrett ■ 1 Frabwürfel ■ 12 Spielfiguren mit Standfüßchen (je 3 x Ernie, Bert, Krümelmonster, Elmo) Leiterspiel ■ 1 Spielbrett ■ 1 Farbwürfel ■ Spielfiguren mit Standfüßchen Die Kultserie „Sesamstraße®“ wird 50 Jahre alt Die Sesamstraße feiert 2023 ihren 50. Geburtstag im deutschen TV – und wir feiern mit! Wer? Wie? Was? Wieso? Weshalb? Warum? Ein Ort voller Lachen und Lernen. Die Sesamstraße ist eine der erfolgreichsten Fernsehserien für Kinder im Vorschulalter. Egal ob Ernie, Bert, Krümelmonster oder Elmo, die bekannte Charaktere sorgen im Spiel, Puzzle und als Plüsch für viel Freude. „Wer? Wie? Was? Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm.“ Die Sesamstraße® gehört sicherlich zu den bekanntesten Straßen der Fernsehlandschaft. Seit 1973 teilen Ernie, Bert, Krümelmonster & Co. lehrreiche Geschichten und Erlebnisse aus ihrem Leben. Kinder (und manch erwachsener Fan) verfolgen dies nicht nur mit staunenden Augen und offenen Ohren, sondern lernen vor allem noch so einiges dabei. Zur Feier des Jubiläums wird die Lizenzwelt von Schmidt Spiele um die Sesamstraße® erweitert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Bildend
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Name des Spiels
Sesamstrasse
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Anzahl der Karten
26 Stück(e)
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der Spielzeugfiguren
12 Stück(e)
Anzahl der Würfel
2
Spielbrett enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr!
Lern- und Übungsfähigkeiten
Anzahl der Herausforderungen
4 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Paketgewicht
700 g
Verpackungsmaterial
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.