Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Mille Fiori Brettspiel-Erweiterung Familie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Mille Fiori Brettspiel-Erweiterung Familie
Schmidt Spiele Mille Fiori Brettspiel-Erweiterung Familie
Schmidt Spiele Mille Fiori Brettspiel-Erweiterung Familie
Schmidt Spiele Mille Fiori Brettspiel-Erweiterung Familie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108257834
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     49435
EAN/GTIN:
     4001504494353
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Mille Fiori, Die Meisterwerke – Erweiterung von Schmidt Spiele Im Goldenen Zeitalter der Lagune entwickelt sich der „Kleine Rat“ von einflussreichen Bürgern, die dem Dogen beratend zur Seite stehen und zunehmend Einfluss auf die politischen Geschicke der Stadt nehmen. Die Stadt wird zur Drehscheibe des internationalen Handels. Die streng gehütete Kunst der Glasproduktion gelangt zur Perfektion, und die Meisterwerke aus der Lagune sind bald weltweit begehrt. Sichert euch die Unterstützung der Dogaressa und des Dogen, nehmt Einfluss im Rat und stellt eure Meisterwerke aus! Nur zusammen mit dem Grundspiel „MILLE FIORI“ spielbar. Gegenüber dem Grundspiel gibt es spannende Neuerungen: Die neuen Dogatkarten bringen neben der Dogenkarte zusätzliche Vorteile, die entweder in Punkten, veränderten Bewegungen oder veränderter Spielreihenfolge resultieren. Zudem hat sich in der Lagunenstadt der „Kleine Rat“ von einflussreichen Bürgern gebildet, die Signoria, die dem Dogen beratend zur Seite steht und zunehmend Einfluss auf die politischen Geschehnisse der Stadt nimmt. Eine der wichtigsten Neuerungen sind jedoch die Meisterwerke – insgesamt gibt es davon neun verschiedene. Sammeln kann man sie auf der erweiterten Seeroute, die zu lukrativen Handelsstädten führt, oder durch die Dogaressa, die Gemahlin des Dogen. Wer ein Meisterwerk erhält, kann direkt wertvolle Punkte sammeln. Zugleich füllen die Meisterwerke das Schaufenster. Klug gewählt können so am Ende des Spiels zusätzliche Punkte erzielt werden. Spielmaterial: ■ 1 Spielplan ■ 59 Karten (11 Dogatkarten, 9 + 27 Meisterwerke, 12 Dogaressakarten) ■ 6 Ratsplättchen ■ 4 transparente Ratsfiguren ■ 8 Zählchips Ziel: Ziel von „Mille Fiori“ ist es, am effektivsten mit den wertvollen Glaswaren zu handeln und durch kluges Auslegen über mehrere Runden hinweg die meisten Punkte zu sammeln, um dementsprechend weiterreisen zu können. Das Spiel endet entweder, indem die Spielenden ihren persönlichen Vorrat an gläsernen Rauten aufgebraucht haben oder indem zu Beginn einer neuen Runde nicht mehr genug Karten an die Spielenden ausgeteilt werden können. Gewonnen hat, wer die meisten Punkte sammeln konnte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel-Erweiterung
Genre
Familie
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Name des Spiels
Mille Fiori
Familienspiel
Ja
Spielzeit (min.)
60 min
Spielzeit (max.)
90 min
Anzahl der Karten
59 Stück(e)
Lieferumfang
Spielbrett enthalten
Ja
Anzahl der Spielfiguren
4
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr!
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.